Motion
LM6UU
Casquillo de eje redondo - Serie LM, Diámetro de eje de 6 mm, Diámetro exterior de 12 mm, Longitud total de 19 mm, Capacidad de carga de 80.7/92.7 N, Sellado
Artículo MI #08943011
No. Fabricante LM6UU
Precio65.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de eje redondo - Serie LM, Diámetro de eje de 6 mm, Diámetro exterior de 12 mm, Longitud total de 19 mm, Capacidad de carga de 80.7/92.7 N, Sellado
Artículo MI #08943011
No. Fabricante LM6UU
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
Precio65.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    12 mm
  • Longitud total
    19 mm
  • Eje Diámetro  
    6 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero con alto contenido de carbono
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    80.7/92.7 N
  • Capacidad de carga
    80.7/92.7 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557066153
  • Serie
    LM
  • Capacidad de carga estática
    167/237 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LM6UU MÉTRICO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"