Motion
LMS3UU
Casquillo de eje redondo - Serie LMS, Diámetro de eje de 3 mm, Longitud total de 10 mm, Capacidad de carga de 48.9/56.1 N, Sellado
Artículo MI #08943031
No. Fabricante LMS3UU
Price$98.70/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de eje redondo - Serie LMS, Diámetro de eje de 3 mm, Longitud total de 10 mm, Capacidad de carga de 48.9/56.1 N, Sellado
Artículo MI #08943031
No. Fabricante LMS3UU
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
Su precio$98.70/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    10 mm
  • Shaft Diameter  
    3 mm

Details

  • Material del cojinete
    Acero con alto contenido de carbono
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    48.9/56.1 N
  • Capacidad de carga
    48.9/56.1 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557039300
  • Serie
    LMS
  • Capacidad de carga estática
    37.4/52.9 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LMS3UU MINIATURA

Los clientes también compraron