Motion
LMS4FUU
Casquillo de eje redondo - Serie LMS, Diámetro de eje de 4 mm, Longitud total de 12 mm, Capacidad de carga de 58.6/67.3 N, Sellado
Artículo MI #08943035
No. Fabricante LMS4FUU
Price$156.73/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de eje redondo - Serie LMS, Diámetro de eje de 4 mm, Longitud total de 12 mm, Capacidad de carga de 58.6/67.3 N, Sellado
Artículo MI #08943035
No. Fabricante LMS4FUU
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
Price$156.73/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    12 mm
  • Shaft Diameter  
    4 mm

Details

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    58.6/67.3 N
  • Capacidad de carga
    58.6/67.3 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557039355
  • Serie
    LMS
  • Capacidad de carga estática
    47.5/67.1 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LMS4FUU MINIATURA

Los clientes también compraron