Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total23 mm
- Eje Diámetro4 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero con alto contenido de carbono
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica95.3/109 N
- Capacidad de carga95.3/109 N
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante4549557070174
- SerieLMS
- Capacidad de carga estática94.9/134 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver folleto - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver folleto