Motion
NAF152813
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 15 mm, 28 mm OD, 13 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943128
No. Fabricante NAF152813
Price$52.52/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 15 mm, 28 mm OD, 13 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943128
No. Fabricante NAF152813
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
Price$52.52/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    15 mm
  • Outside Diameter  
    28 mm
  • Overall Width  
    13 mm

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    9590 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NAF152813 con caja separable tiene un diámetro de orificio de 15 mm, un diámetro exterior de 28 mm, un ancho total de 13 mm y un diseño abierto, lo que lo hace adecuado para sistemas automotrices e industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    NAF
  • Capacidad de carga estática
    13500 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NAF152813 CON JAULA Y RODILLOS - CON
  • Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Anillo interior

Los clientes también compraron