Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro80 mm
- Exterior Diámetro110 mm
- En general Ancho30 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica69600 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja NAF8011030 con caja separable tiene un diámetro de orificio de 80 mm, un diámetro exterior de 110 mm, un ancho general de 30 mm y un diseño abierto, lo que lo hace adecuado para maquinaria industrial.
- Catálogo del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20 °C a + 120 °C
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieNAF
- Capacidad de carga estática174000 N
Descripción general
- Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable
- Acero con alto contenido de carbono
- Anillo interior
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver folleto - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver folleto