Motion
NAFW659560
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 65 mm, 95 mm OD, 60 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943165
No. Fabricante NAFW659560
Precio509.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 65 mm, 95 mm OD, 60 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943165
No. Fabricante NAFW659560
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
Precio509.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • En general Ancho  
    60 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    108000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NAFW659560 con caja separable tiene un diámetro de orificio de 65 mm, un diámetro exterior de 95 mm, un ancho total de 60 mm y un diseño abierto, lo que lo hace ideal para transmisiones de engranajes industriales grandes.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    NAFW
  • Capacidad de carga estática
    289000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NAFW659560 CON JAULA Y RODILLOS - CON
  • Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite
  • Anillo interior

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"