Motion
NAG4926UU
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 130 mm
Artículo MI #08943173
No. Fabricante NAG4926UU
Precio3,774.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 130 mm
Artículo MI #08943173
No. Fabricante NAG4926UU
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
Precio3,774.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Ancho general
    50 mm
  • Peso
    8.27 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    240000 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NAG4926UU
  • RPM Máx.
    950 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Serie
    NAG
  • Capacidad de carga estática
    495000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NAG4926UU COMPLEMENTO COMPLETO

También puede gustarle

Los clientes también compraron