Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter8 mm
- Clasificación de precisiónJIS, clase 0
- Roller Diameter24 mm
- Roller Width14 mm
Details
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Capacidad de carga dinámica4340 N
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante4549557070532
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °C
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 °C a + 120 °C
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Forma del rodilloCrowned
- Capacidad de carga estática5510 N
Descripción general
Descripción del fabricante
NART8FR MÉTRICO - NO SEPARABLE
- Seguidor de rodillo, métrico, tipo no separable, enjaulado, acero inoxidable, orificio de aceite, abierto, coronado
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature