Motion
NAS5024ZZNR
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 120 mm
Artículo MI #08943206
No. Fabricante NAS5024ZZNR
Price$3,981.52/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 120 mm
Artículo MI #08943206
No. Fabricante NAS5024ZZNR
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
Price$3,981.52/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    120 mm
  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Ancho general
    80 mm

Details

  • Capacidad de carga dinámica
    400000 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NAS5024ZZNR
  • RPM Máx.
    850 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Serie
    NAS
  • Capacidad de carga estática
    750000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NAS5024ZZNR PARA HOJAS