Motion
NAS5026ZZNR
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 130 mm
Artículo MI #08943207
No. Fabricante NAS5026ZZNR
Precio4,581.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 130 mm
Artículo MI #08943207
No. Fabricante NAS5026ZZNR
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
Precio4,581.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Diámetro exterior
    200 mm
  • Ancho general
    98 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    537000 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NAS5026ZZNR
  • RPM Máx.
    750 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Serie
    NAS
  • Capacidad de carga estática
    100000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NAS5026ZZNR PARA HOJAS