Motion
NAS5034ZZNR
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 170 mm
Artículo MI #08943213
No. Fabricante NAS5034ZZNR
Precio8,884.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 170 mm
Artículo MI #08943213
No. Fabricante NAS5034ZZNR
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
Precio8,884.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    170 mm
  • Diámetro exterior
    260 mm
  • Ancho general
    122 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    857000 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NAS5034ZZNR
  • RPM Máx.
    650 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Serie
    NAS
  • Capacidad de carga estática
    173000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NAS5034ZZNR PARA HOJAS

También puede gustarle