Motion
NAU4907UU
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 35 mm
Artículo MI #08943227
No. Fabricante NAU4907UU
Precio287.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 35 mm
Artículo MI #08943227
No. Fabricante NAU4907UU
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
Precio287.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Diámetro exterior
    55 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Peso
    0.37 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    19500 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NAU4907UU
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Serie
    NAU
  • Capacidad de carga estática
    26300 N

Descripción general

Descripción del fabricante
JAULA NAU4907UU

También puede gustarle