Motion
NAU4908
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 40 mm
Artículo MI #08943228
No. Fabricante NAU4908
Precio184.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 40 mm
Artículo MI #08943228
No. Fabricante NAU4908
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
Precio184.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ancho general
    22 mm
  • Peso
    0.50 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    34600 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NAU4908
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Serie
    NAU
  • Capacidad de carga estática
    49500 N

Descripción general

Descripción del fabricante
JAULA NAU4908

También puede gustarle