Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro45 mm
- Diámetro exterior68 mm
- Ancho general22 mm
- Peso0.57 lb
Detalles
- Capacidad de carga dinámica24800 N
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteNAU4909UU
- RPM Máx.3500 rpm
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- SerieNAU
- Capacidad de carga estática32800 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación