Motion
NAU4913
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 65 mm
Artículo MI #08943235
No. Fabricante NAU4913
Precio383.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 65 mm
Artículo MI #08943235
No. Fabricante NAU4913
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
Precio383.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Diámetro exterior
    120 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    53200 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NAU4913
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Serie
    NAU
  • Capacidad de carga estática
    93000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
JAULA NAU4913