Motion
NAU4915
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 75 mm
Artículo MI #08943238
No. Fabricante NAU4915
Precio542.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 75 mm
Artículo MI #08943238
No. Fabricante NAU4915
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
Precio542.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Diámetro exterior
    105 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Peso
    1.71 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    80000 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NAU4915
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Serie
    NAU
  • Capacidad de carga estática
    14600 N

Descripción general

Descripción del fabricante
JAULA NAU4915

También puede gustarle