Motion
NAU4920UU
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 100 mm
Artículo MI #08943249
No. Fabricante NAU4920UU
Precio1,628.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 100 mm
Artículo MI #08943249
No. Fabricante NAU4920UU
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
Precio1,628.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Peso
    3.90 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    106000 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NAU4920UU
  • RPM Máx.
    1700 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Serie
    NAU
  • Capacidad de carga estática
    181000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
JAULA NAU4920UU

También puede gustarle