Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro140 mm
- Diámetro exterior190 mm
- Ancho general50 mm
- Peso8.80 lb
Detalles
- Capacidad de carga dinámica249000 N
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteNAU4928
- RPM Máx.1500 rpm
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- SerieNAU
- Capacidad de carga estática531000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación