Especificaciones
Dimensiones
- Clasificación de precisiónJIS, clase 0
- Rodillo Diámetro22
- Rodillo Ancho12 mm
- Poste Diámetro10 mm
- Tamaño de la roscaM10x1.25
- Peso0.10 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cilíndricos
- Material de la jaulaAcero al carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Capacidad de carga dinámica10400 N
- Tipo de cabezalRanura del destornillador
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante4549557070570
- RPM máximas (grasa)66000 rpm
- RPM máximas (aceite)110000 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial10400 N
- Capacidad de carga estática radial11500 N
- Forma del rodilloCrowned
- Capacidad de carga estática11500 N
- Tipo de pasadorPerno estándar
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación