Motion
NUCF121R
Seguidor de leva con corona - 30 diámetro de rodillo, 14 mm de ancho de rodillo, abierto
Artículo MI #08943292
No. Fabricante NUCF121R
Precio197.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con corona - 30 diámetro de rodillo, 14 mm de ancho de rodillo, abierto
Artículo MI #08943292
No. Fabricante NUCF121R
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
Precio197.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Rodillo Diámetro  
    30
  • Rodillo Ancho  
    14 mm
  • Poste Diámetro  
    12 mm
  • Tamaño de la rosca
    M12x1.5
  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Material de la jaula
    Acero al carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    14000 N
  • Tipo de cabezal
    Ranura del destornillador
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557046490
  • RPM máximas (grasa)
    66000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    11000 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    13400 N
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Capacidad de carga estática
    13400 N
  • Tipo de pasador
    Perno estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
NUCF121R MÉTRICO - RODILLO CILÍNDRICO

También puede gustarle