Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro15 mm
- Clasificación de precisiónJIS, clase 0
- Rodillo Diámetro42 mm
- Rodillo Ancho18 mm
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Capacidad de carga dinámica23 400 N
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante4549557046674
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °C
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 °C a + 120 °C
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Forma del rodilloPlano
- Capacidad de carga estática27300 N
Descripción general
- Seguidor cilíndrico de rodillo, métrico, complemento completo, acero al cromo con alto contenido de carbono, orificio de aceite, abierto, cilíndrico
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación