Motion
OS71125
Labio único, calibre de 7 mm, material de caucho, 11 mm OD, ancho general de 2.50 mm
Artículo MI #08943341
No. Fabricante OS71125
Precio20.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Labio único, calibre de 7 mm, material de caucho, 11 mm OD, ancho general de 2.50 mm
Artículo MI #08943341
No. Fabricante OS71125
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
Precio20.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    7 mm
  • Diámetro exterior
    11 mm
  • Ancho general
    2.50 mm
  • Diámetro del eje
    7 mm
  • Ancho
    2.50 mm

Detalles

  • Material
    Goma
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    De 6 a 8 m/s
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Tipo de sello
    Labio único

Descripción general

Descripción del fabricante
OS71125 LABIOS INDIVIDUALES

También puede gustarle