Motion
PB5
Artículo MI #08943344
No. Fabricante PB5
Precio45.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #08943344
No. Fabricante PB5
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
Su precio$45.29/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    11.112 mm
  • Agujero Diámetro  
    5 mm
  • Desalineación Ángulo  
    13 °
  • Ancho del anillo exterior
    6 mm
  • Exterior Diámetro  
    16 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Abierta(s)
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    3 270 N
  • Código de armonización
    8483.30.80.70
  • Material de la carcasa
    Acero con alto contenido de carbono
  • Material del anillo interior
    Acero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
  • Tipo de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557048081
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 30 °C a + 180 °C
  • Material del anillo exterior
    Acero con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Serie
    PB
  • Tipo de cojinete
    Casquillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
PB5 MÉTRICO
  • Pillobol de casquillo esférico
  • Tipo de plaquita/Tipo de lubricación
  • Acero con alto contenido de carbono