Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola31.75 mm
- Agujero Diámetro18 mm
- Diámetro de la cabeza42 mm
- Longitud hasta el centro de la bola71 mm
- Diámetro exterior máximo42 mm
- Altura total92 mm
- Rosca del mango Longitud36 mm
- Tamaño de la roscaM18 x 1.5
- Peso0.65 lb
Detalles
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Catálogo del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a 150 °C
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga dinámica radial51400 N
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SeriePHS
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaM
- UPC_NO4549557048586
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación