Motion
PHS28L
Artículo MI #08943346
No. Fabricante PHS28L
Precio434.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #08943346
No. Fabricante PHS28L
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
Precio434.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    28 mm
  • Diámetro de la cabeza
    66 mm
  • Diámetro exterior máximo
    66 mm
  • Altura total
    136 mm
  • Tamaño de la rosca
    M27x2
  • Peso
    2.09 lb

Detalles

  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20°C a + 180 °C
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    PHS
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    M27
  • UPC_NO
    4549557048715

Descripción general

Descripción del fabricante
PHS28L MÉTRICO - ROSCA HEMBRA

También puede gustarle