Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3 mm
- Diámetro de la cabeza12 mm
- Diámetro exterior máximo12 mm
- Altura total27 mm
- Tamaño de la roscaM3x0.5
- Peso0.01 lb
Detalles
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Catálogo del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20°C a + 150 °C
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SeriePHS...EC
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaM3
- UPC_NO4549557048227
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación