Motion
PHS4ECL
PHS4ECL
Artículo MI #08943348
No. Fabricante PHS4ECL
Precio66.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PHS4ECL
Artículo MI #08943348
No. Fabricante PHS4ECL
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
Precio66.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    14 mm
  • Diámetro exterior máximo
    14 mm
  • Altura total
    31 mm
  • Tamaño de la rosca
    M4x0.7
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20°C a + 150 °C
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    PHS...EC
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    M4
  • UPC_NO
    4549557048265

Descripción general

Descripción del fabricante
PHS4ECL MÉTRICO - ROSCA HEMBRA

También puede gustarle