Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola25.40 mm
- Agujero Diámetro14 mm
- Diámetro de la cabeza36 mm
- Longitud hasta el centro de la bola57 mm
- Diámetro exterior máximo36 mm
- Altura total75 mm
- Rosca del mango Longitud30 mm
- Tamaño de la roscaM14 x 2
- Peso0.34 lb
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a 150 °C
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SeriePHSA
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaM
- UPC_NO4549557048852
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación