Motion
PHSB12LNP
PHSB12LNP
Artículo MI #08943359
No. Fabricante PHSB12LNP
Precio96.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PHSB12LNP
Artículo MI #08943359
No. Fabricante PHSB12LNP
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
Precio96.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.75 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    1.75 pulg.
  • Altura total
    3.75 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16
  • Peso
    0.63 lb

Detalles

  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20°C a + 180 °C
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    PHSB
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    -16UNF
  • UPC_NO
    4549557070693

Descripción general

Descripción del fabricante
PHSB12LNP PULGADAS - ROSCADO HEMBRA

También puede gustarle