Motion
PHSB2.5L
PHSB2.5L
Artículo MI #08943363
No. Fabricante PHSB2.5L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PHSB2.5L
Artículo MI #08943363
No. Fabricante PHSB2.5L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.1562 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    0.56 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    0.56 pulg.
  • Altura total
    1.16 pulg.
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20°C a + 180 °C
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    PHSB
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    -32UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
PHSB2.5L PULGADAS - ROSCADO HEMBRA