Motion
PHSB4NF
PHSB4NF
Artículo MI #08943366
No. Fabricante PHSB4NF
Precio28.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PHSB4NF
Artículo MI #08943366
No. Fabricante PHSB4NF
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
Precio28.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    0.75 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    0.75 pulg.
  • Altura total
    1.69 pulg.
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20°C a + 180 °C
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    PHSB
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    -28UNF
  • UPC_NO
    4549557070730

Descripción general

Descripción del fabricante
PHSB4NF PULGADAS - ROSCADO HEMBRA

También puede gustarle