Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3125 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.88 pulg.
- Diámetro exterior máximo0.88 pulg.
- Altura total1.81 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-24
- Peso0.08 lb
Detalles
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Catálogo del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20°C a + 180 °C
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SeriePHSB
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de rosca-24UNF
- UPC_NO4549557070761
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación