Motion
PHSB6L
PHSB - Pilloball - Tipo de plaquita de extremo de barra con hembra izquierda Thread-24UNF, diámetro del orificio: 0.3750 pulg.
Artículo MI #08943370
No. Fabricante PHSB6L
Precio30.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PHSB - Pilloball - Tipo de plaquita de extremo de barra con hembra izquierda Thread-24UNF, diámetro del orificio: 0.3750 pulg.
Artículo MI #08943370
No. Fabricante PHSB6L
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
Precio30.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    23/32 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.0000 pulg.
  • Longitud hasta el centro de la bola
    1.6250 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    1.0000 pulg.
  • Altura total
    2.1250 pulg.
  • Rosca del mango Longitud  
    0.9375 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    0.3750 pulg.
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a 180 °C
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9230 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    PHSB
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    UNF
  • UPC_NO
    4549557049057

Descripción general

Descripción del fabricante
PHSB6L PULGADAS - ROSCADO HEMBRA

También puede gustarle