Motion
PHSB6LNF
PHSB6LNF
Artículo MI #08943371
No. Fabricante PHSB6LNF
Precio35.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PHSB6LNF
Artículo MI #08943371
No. Fabricante PHSB6LNF
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
Precio35.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    1 pulg.
  • Altura total
    2.13 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20°C a + 180 °C
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    PHSB
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    -24UNF
  • UPC_NO
    4549557070778

Descripción general

Descripción del fabricante
PHSB6LNF PULGADAS - ROSCADO HEMBRA

También puede gustarle