Motion
POSB12
POSB - Extremo de la varilla del globo, serie de pulgadas Tipo de plaquita con rosca macho: 16UNF, diámetro del orificio: 12 mm
Artículo MI #08943380
No. Fabricante POSB12
Precio87.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
POSB - Extremo de la varilla del globo, serie de pulgadas Tipo de plaquita con rosca macho: 16UNF, diámetro del orificio: 12 mm
Artículo MI #08943380
No. Fabricante POSB12
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
Precio87.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1-5/16 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.7500 pulg.
  • Longitud hasta el centro de la bola
    2.8750 pulg.
  • Altura total
    3.7500 pulg.
  • Rosca del mango Longitud  
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    0.7500 pulg.
  • Peso
    295 g

Detalles

  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    28500 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    POSB
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
POSB12 PULGADAS - ROSCADO MACHO

También puede gustarle