Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.1562 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.63 pulg.
- Diámetro exterior máximo0.63 pulg.
- Altura total1.41 pulg.
- Peso0.02 lb
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20°C a + 180 °C
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SeriePOSB
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de rosca-32UNC
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación