Motion
POSB2L
Artículo MI #08943386
No. Fabricante POSB2L
Price$32.50/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #08943386
No. Fabricante POSB2L
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
Price$32.50/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.1250 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    0.47 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    0.47 pulg.
  • Altura total
    1.17 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    6-32
  • Peso
    0.01 lb

Details

  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20°C a + 180 °C
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    POSB
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    -32UNC
  • UPC_NO
    4549557049712

Descripción general

Descripción del fabricante
POSB2L PULGADAS - ROSCADO MACHO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo