Motion
POSB5LNF
POSB5LNF
Artículo MI #08943389
No. Fabricante POSB5LNF
Precio33.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
POSB5LNF
Artículo MI #08943389
No. Fabricante POSB5LNF
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
Precio33.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3125 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    0.88 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    0.88 pulg.
  • Altura total
    2.31 pulg.
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20°C a + 180 °C
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    POSB
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    -24UNF
  • UPC_NO
    4549557070891

Descripción general

Descripción del fabricante
POSB5LNF PULGADAS - ROSCADO MACHO

También puede gustarle