Motion
SB120190105
SB120190105
Artículo MI #08943442
No. Fabricante SB120190105
Price$3,626.56/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SB120190105
Artículo MI #08943442
No. Fabricante SB120190105
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
Price$3,626.56/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de la bola
    175 mm
  • Bore Diameter  
    120 mm
  • Misalignment Angle  
    5 °
  • Ancho del anillo exterior
    90 mm
  • Outside Diameter  
    190 mm
  • Ancho general
    105 mm
  • Peso
    27.3 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
  • Tipo de orificio
    Abierta(s)
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    1540000 N
  • Código de armonización
    8483.30.80.70
  • Material de la carcasa
    Acero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
  • Material del anillo interior
    Acero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
  • Tipo de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557029028
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 30 °C a + 180 °C
  • Material del anillo exterior
    Acero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Serie
    SB
  • Tipo de cojinete
    Casquillos esféricos

Descripción general

Descripción del fabricante
SB120190105 MÉTRICO
  • Casquillo esférico
  • Sistema métrico
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Acero sobre acero
  • Tipo de división de anillo exterior