Motion
ST80110100
Rodamiento de bolas lineal - Serie ST, Diámetro de eje de 80 mm, Diámetro exterior de 110 mm, Longitud total de 100 mm, Capacidad de carga de 13400 N, Sellado
Artículo MI #08943509
No. Fabricante ST80110100
Precio1,239.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas lineal - Serie ST, Diámetro de eje de 80 mm, Diámetro exterior de 110 mm, Longitud total de 100 mm, Capacidad de carga de 13400 N, Sellado
Artículo MI #08943509
No. Fabricante ST80110100
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
Precio1,239.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Longitud total
    100 mm
  • Eje Diámetro  
    80 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    13400 N
  • Serie
    ST
  • Capacidad de carga estática
    12200 N

Descripción general

Descripción del fabricante
ST80110100 ORDINARIO

También puede gustarle