Motion
TA1512Z
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 15 mm, 22 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943517
No. Fabricante TA1512Z
Precio19.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 15 mm, 22 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943517
No. Fabricante TA1512Z
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
Precio19.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • En general Ancho  
    12 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    7120 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TA1512Z tiene un diámetro de orificio de 15 mm, un tipo de cierre abierto, un diámetro exterior de 22 mm y un ancho total de 12 mm, lo que lo hace adecuado para conjuntos compactos.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TA1512Z
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TA
  • Capacidad de carga estática
    8310 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TA1512Z MÉTRICO - TRABAJO PESADO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

También puede gustarle