Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro29 mm
- Exterior Diámetro38 mm
- En general Ancho30 mm
- Peso0.15 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica34200 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja TA2930Z con un tipo de cierre abierto ofrece un diámetro de orificio de 29 mm, un diámetro exterior de 38 mm, un ancho general de 30 mm y pesa 0.15 lb, lo que lo hace adecuado para cajas de engranajes, conjuntos de transmisión y aplicaciones industriales de servicio pesado que requieren una manipulación fiable de la carga radial.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTA2930Z
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieTA
- Capacidad de carga estática60300 N
Descripción general
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Sistema métrico
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación