Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro32 mm
- Exterior Diámetro42 mm
- En general Ancho20 mm
- Peso0.13 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica25400 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja TA3220Z con un tipo de cierre abierto tiene un diámetro interior de 32 mm, un diámetro exterior de 42 mm, un ancho total de 20 mm y pesa 0.13 lb, lo que lo hace adecuado para cajas de engranajes de automóviles, bombas industriales y aplicaciones de equipos pesados.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTA3220Z
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieTA
- Capacidad de carga estática38600 N
Descripción general
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Sistema métrico
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación