Motion
TA3230Z
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 32 mm, 42 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943528
No. Fabricante TA3230Z
Precio47.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 32 mm, 42 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943528
No. Fabricante TA3230Z
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
Precio47.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    39500 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TA3230Z con un tipo de cierre abierto cuenta con un diámetro interior de 32 mm, un diámetro exterior de 42 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 0.19 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria de construcción, equipos agrícolas y sistemas de transmisión de alta carga.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TA3230Z
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TA
  • Capacidad de carga estática
    68400 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TA3230Z MÉTRICO - TRABAJO PESADO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

También puede gustarle