Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro37 mm
- Exterior Diámetro47 mm
- En general Ancho30 mm
- Peso0.22 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica41800 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja TA3730Z con un tipo de cierre abierto cuenta con un diámetro interior de 37 mm, un diámetro exterior de 47 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 0.22 lb, lo que lo hace adecuado para equipos de construcción, transmisiones industriales y sistemas de transmisión.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTA3730Z
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieTA
- Capacidad de carga estática76700 N
Descripción general
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Sistema métrico
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación