Motion
TA3815Z
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 38 mm, 48 mm OD, 15 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943531
No. Fabricante TA3815Z
Precio57.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 38 mm, 48 mm OD, 15 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943531
No. Fabricante TA3815Z
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
Precio57.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    38 mm
  • Exterior Diámetro  
    48 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    19000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TA3815Z con un tipo de cierre abierto ofrece un diámetro de orificio de 38 mm, un diámetro exterior de 48 mm, un ancho general de 15 mm y pesa 0.11 lb, lo que lo hace ideal para componentes automotrices compactos, bombas y motores eléctricos.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TA3815Z
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TA
  • Capacidad de carga estática
    28000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TA3815Z MÉTRICO - TRABAJO PESADO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

También puede gustarle