Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro38 mm
- Exterior Diámetro48 mm
- En general Ancho25 mm
- Peso0.18 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica35600 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja TA3825Z con un tipo de cierre abierto cuenta con un diámetro interior de 38 mm, un diámetro exterior de 48 mm, un ancho total de 25 mm y un peso de 0.18 lb, lo que lo hace ideal para transmisiones automotrices, transmisiones de alta resistencia y equipos de construcción.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTA3825Z
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieTA
- Capacidad de carga estática63100 N
Descripción general
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Sistema métrico
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación