Motion
TA5012Z
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 50 mm, 62 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943534
No. Fabricante TA5012Z
Precio57.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 50 mm, 62 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943534
No. Fabricante TA5012Z
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
Precio57.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    17700 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TA5012Z con un tipo de cierre abierto cuenta con un diámetro interior de 50 mm, un diámetro exterior de 62 mm, un ancho total de 12 mm y un peso de 0.14 lb, lo que lo hace ideal para transmisiones automotrices, bombas y maquinaria industrial que requiere soporte de carga radial compacto.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TA5012Z
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TA
  • Capacidad de carga estática
    24000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TA5012Z MÉTRICO - TRABAJO PESADO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno