Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Exterior Diámetro62 mm
- En general Ancho15 mm
- Peso0.17 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica25800 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja TA5015Z con un tipo de cierre abierto cuenta con un diámetro interior de 50 mm, un diámetro exterior de 62 mm, un ancho total de 15 mm y un peso de 0.17 lb, lo que lo hace adecuado para transmisiones automotrices, cajas de engranajes industriales y sistemas compactos de transmisión de potencia que requieren un soporte de carga radial confiable.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTA5015Z
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieTA
- Capacidad de carga estática39000 N
Descripción general
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Sistema métrico
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación